10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF-32A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)250~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径32A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,772 税込6,349
4日以内出荷


1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鋳鉄製
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)FCMB 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.13MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.14MB)
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS 種類フレキシブルジョイント 形式ベローズ形 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc(ユニオン継手) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)