586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)-29~70(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.78(+70℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーハンドル
接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ハンドル形状レバー式 呼び圧力400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0 バルブ種類ストップバルブ
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011適合品 材質(フタ)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5 素材青銅 材質(弁棒)NBY バルブ種類ストップバルブ
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)KSB-3 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC911 材質(ヒンジピン)C1100BD 材質(プラグ)C3604 クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 寸法H(mm)84 寸法D(mm)55 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ストップバルブ
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁棒非上昇式
材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2 バルブ種類ゲートバルブ
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 寸法L(mm)225 寸法H(mm)136 接続ねじ込み 呼び径(A)65 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304 呼び径(inch)2.5 材質(フタ)C3771B 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材青銅 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

形状ストレート 材質(本体)CAC 406 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)CAC 406 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ハンドル)SUS 430 材質(パッキン)PTFE+FKM クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS準拠品
材質青銅 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類リフトチェッキ
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーハンドル
材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。 ハンドル形状レバー式 呼び圧力400型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2 バルブ種類スイングチェッキ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類ストップバルブ
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状Y形 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理) 材質(弁体)CAC(鉛除去処理) クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理) バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 材質(本体)青銅鋳物 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)青銅鋳物 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604BD クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS304 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)CAC406 ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)SUS 430 材質(フタ)CAC 406 クラス10K 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 材質(ハンドル車)ADC12 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒) バルブ種類グローブバルブ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給湯用 形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)KSB-3 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)CAC911 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD クラス10K 材質(コア)ポリブデン バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)119 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)強化ナイロン クラス10K 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質青銅
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)青銅Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(パッキング)Brass CW614N 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(ステム)DZR Brass CW602N 材質(ハンドル)Aluminium 材質(ボンネット)Bronze CC491K 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類グローブバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)