高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-43
ねじサイズRc1"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-42
ねじサイズRc3/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-40
ねじサイズRc3/8"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-39
ねじサイズRc1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-45
ねじサイズRc1・1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥49,200
税込¥54,120
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-44
ねじサイズRc1・1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-41
ねじサイズRc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-46
ねじサイズRc2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード