マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水道水
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水道水
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状オスアダプター
規格JWWA
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水道水
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水道水
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
材質青銅
形状ソケット
適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体水道水
接続形状テーパおねじR×PE
準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
二方が外ネジで一方が内ネジの継手です。
パッキン付き
形状チーズ
材質青銅、黄銅
取付ねじサイズG1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
形状ソケット
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
形状六角回転ニップル
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
Gねじ×Rねじです。
フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質青銅
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
配管を分岐する際に使用する外ネジクロスです。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅
形状クロス
寸法13
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジは。ライニング鋼管等の接続に使用される。コア継手対応となっています。
材質青銅製
形状ソケット
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
流体温度(℃)120以下
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
関連キーワード
1
2
次へ