用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0
接続方式差込み(ソケット形)
使用流体水道水・清水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911(LFBC)
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)123
寸法H(mm)73
寸法D(mm)38.5
接続方式差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)80
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS304
使用流体水道水・清水
寸法d1(mm)26.45
最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
材質(Oリング)NBR・EPDM
材質(ハンドル)SUS430
材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)123
寸法H(mm)77
寸法D(mm)38.5
接続方式差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)100
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS304
使用流体水道水・清水
寸法d1(mm)26.45
最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR・FKM
材質(ハンドル)SUS430
材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒)
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0
接続方式差込み(ソケット形)
使用流体水道水・清水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード