12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク 質量(kg)1.2 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) ねじ両端Rcねじ 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) 流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)青銅Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(パッキング)Brass CW614N 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(ステム)DZR Brass CW602N 材質(ハンドル)Aluminium 材質(ボンネット)Bronze CC491K 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類グローブバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属 【ネームプレート】赤 材質(本体)CAC406 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手) 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)65~200(標準80)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下 機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型) 流量(L/min)開放:30以上 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 面間寸法(mm)115 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)115 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類170kPa用 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)115 二次側圧力(MPa)【設定】0.17 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク 質量(kg)1.2 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) ねじ両端Rcねじ 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)