70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、テストガグ(オプション) 材質(本体)CAC406 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS R3/4ユニオン継手(P・V兼用) 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大和バルブダイレクト弁
バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。 仕様日水協検査証印付 形状ストレート 材質(本体)CAC406+HIPVC 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ダイレクト 使用流体水道水、清水 ハンドル形状丸形 適合管HIVP、VP クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
419 税込461
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)壁貫通エルボボックス専用継手
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
仕様RPネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)58.9 寸法D(Φmm)30.4
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

呼び25配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
999 税込1,099
翌日出荷

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅 形状豆プラグ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び50配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

呼び30配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm 付属品シールテープ 材質青銅、ステンレス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
559 税込615
当日出荷

22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
999 税込1,099
翌日出荷

呼び50配管に呼び40水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

呼び30配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

呼び30配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
889 税込978
翌日出荷

呼び50配管に呼び30水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

呼び40配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

呼び25配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
689 税込758
翌日出荷

呼び40配管に呼び30水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

呼び40配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

呼び40配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
789 税込868
翌々日出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 適合管外径(Φmm)15.88 接続ねじ種類Rp
1個
879 税込967
翌日出荷

22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
899 税込989
翌日出荷

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
979 税込1,077
翌日出荷

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
翌日出荷

用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ 仕様砲金継手 材質砲金 形状エルボ 接続ねじ種類RP
1個
589 税込648
翌々日出荷

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
材質青銅 形状プラグ
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。 芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
材質青銅
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
材質青銅製 形状ソケット
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

竹村製作所ポリ給水エルボ
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質CAC406
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)