32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状エルボ 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 エルボ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)壁貫通エルボボックス専用継手
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
仕様RPネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)58.9 寸法D(Φmm)30.4
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。 トラスコ品番383-0417 材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C 寸法H(mm)38 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6407 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40 H(mm)38
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6408 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)33 最高使用温度(℃)40 H(mm)47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質/仕上本体:青銅製 質量(g)214 寸法L(mm)35 寸法d(mm)29 寸法d2(mm)52 寸法d3(mm)52 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304 形状エルボ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)17
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)13
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)17 面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)12
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)13
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)12 面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

クローム継手 ネジ変換エルボ(テーパ⇔平行)
形状エルボ 材質青銅
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)