13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用 材質BC6 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ非磁耐蝕タイプBR型
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.63 タイプBR型 寸法L(mm)82 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)20(H7) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)59
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.34 タイプBR型 寸法L(mm)65 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)18 寸法d(Φmm)14(H7) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)29
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.05 タイプBR型 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)11 寸法d(Φmm)8(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.16 タイプBR型 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)10(H7) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.15 タイプBR型 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)1.3 タイプBR型 寸法L(mm)108 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)29 寸法d(Φmm)25(H7) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)108
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.32 タイプBR型 寸法L(mm)65 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)18 寸法d(Φmm)16(H7) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)29
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.05 タイプBR型 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)11 寸法d(Φmm)6(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)1.34 タイプBR型 寸法L(mm)108 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)29 寸法d(Φmm)22(H7) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)108
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅 形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅 形状六角回転ニップル
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)