こんなお得な商品も!

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3705
サイズハイカプラプラグ(20PF)
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数3
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3721
サイズR1/2
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
高圧エアーホース専用ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5449
質量(g)170
1セット(12個)
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番838-5450
質量(g)190
1セット(10個)
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPT1/4おねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)17
材質(Oリング)NBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPF1/4めねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-5~60
接続ねじ種類R
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8565
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8573
形状1/4”オネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径R1/4
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8574
形状1/4”メネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径Rc1/4
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番855-8575
形状20型プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番855-8568
形状20型プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8566
形状1/2”オネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径R1/2
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番855-8576
形状ワンプッシュソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番855-8569
形状ワンプッシュソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8577
形状Φ6.5xΦ10ホース用
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8570
形状Φ6.5xΦ10ホース用
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8567
形状1/2”メネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径Rc1/2
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8572
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-1392
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ20型ソケット
分岐数3
適合カプラ20型
取出口BLK型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BHY型プラグ
トラスコ品番252-2863
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズ高圧用ソケット
分岐数6
適合カプラ高圧
取出口BHY型ソケット
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード