配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状45°メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
仕様銅パッキン付
エスコ品番EA443EB-2
材質真鍮
形状フレアーエルボ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
関連キーワード