2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 寸法H(mm)17(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)21 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法B(mm)18 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)