アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に
使用厚さ(mm)約1まで
材質真鍮、各カラーメッキ
寸法(Φmm)15
質量(g)43
下穴径(Φmm)4
適合厚さ(mm)1
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
両面カシメ後のサイズは約10mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
両面カシメ後のサイズは約9mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
両面カシメ後のサイズは約5mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
両面カシメ後のサイズは約12mmです。
厚さ(mm)約3.0迄
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
関連キーワード