ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリパイプ同士の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ポリパイプ同士の接続用
材質黄銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ポリパイプ同士の接続用チーズ
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
呼び径(A)13A
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ポリパイプ同士の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
呼び径(A)13A
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pパイプ
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
蒸気配管内の空気を速やかに排出。
コンパクト設計で、高い排出能力。
内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式
使用温度範囲(℃)0~250
定格PN16
使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0
寸法E(mm)55
接続方式ねじ込み
材質(キャップ)黄銅鍛造品
許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20
最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)
最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
排水口径29~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
排水口径に合わせて本体側面のツメを広げることで、取付後のガタつきを防ぎます。
材質黄銅
アズワン品番64-5157-95
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径25
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)0~80
材質(パッキン)NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質袋ナット:黄銅
ねじG1/2
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅
形状Sトラップ
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂
外径(Φmm)(排水栓)56
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ねじG1
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(パイプ)SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
次へ