190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)26 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
1個
特価
458 税込504
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯 取り付け形状ホース取付用 (SH型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 種別汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TSPカプラのブレードホース用。 ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。 ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。 ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。 従来のTSPカプラと接続可能。
適合流体水・作動油・空気 材質(本体)真ちゅう バルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし) 材質(シール)なし 使用温度範囲ソケットに準じる 本体形状プラグ
1個
1,888 税込2,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 寸法D(Φmm)14 寸法H1(mm)六角10 寸法H2(mm)六角12 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11] 寸法Ls(mm)40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用 流体空気・水・油など 最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる 材質(本体)真ちゅう 取り付け形状ホース取付用 使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる 耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け形状ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
材質(本体)真鍮 流体水・温油 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)21 寸法C(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)42
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 適合内径4mmチューブ用 材質真鍮 サイズ1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 適合内径4mmチューブ用 材質真鍮 サイズ1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
309 税込340
翌日出荷

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 材質(本体)真ちゅう バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用 取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラ ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル(L型) ソケットorプラグソケット トラスコ品番113-2989 質量(g)15.2 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 寸法C(mm)25.8 適合チューブ内径(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Ls(mm)30.8 寸法T(Φmm)4.8 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用 流体水・温湯 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10] 材質(本体)真ちゅう 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番777-9798 質量(g)122 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 肉厚(mm)3±0.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15] 適合ホースサイズΦ9×Φ15mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用 取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラ ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル(L型) ソケットorプラグプラグ トラスコ品番113-2971 質量(g)9.4 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法Bs(Φmm)2.5 寸法C(mm)17.5 適合チューブ内径(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)22.5 寸法T(Φmm)4.8 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
459 税込505
翌日出荷

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 材質(本体)真ちゅう バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流量が約2倍にアップ
用途低圧用 材質(本体)真ちゅう 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番777-9712 質量(g)19 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズ3/8
1個
459 税込505
翌日出荷