用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-8
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ホースニップル
種類ホース継手
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-35
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-89
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
こんなお得な商品も!

内ネジホースニップル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質黄銅(C3604BD)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-84
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)45
材質(本体)真鍮
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-48
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-61
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-58
入数1個
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7.0
常用使用圧力(MPa)3.5
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-63
入数1個
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-50~150
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-28
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-19
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-22
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-43
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-40
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
用途ホースと機器の接続
形状ホースニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
材質黄銅
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

小型ボールバルブ ホースニップル一体型
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR70-1
材質(ボディ)C3771B
材質(ソケット)C3604B
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
取付ねじ管用平行ネジ
仕様パッキン付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ