26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式ストレート形 最高温度(℃)温水:120、蒸気110
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ 形状アングル 材質(本体)青銅 接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)0.1 最高温度(℃)120 材質(弁体)黄銅 適合流体蒸気ドレン 材質(ユニオン)黄銅 材質(弁座)黄銅 材質(ベローズ)りん青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケボール弁
最高使用圧力(MPa)緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12 接続JIS Rc 適合流体蒸気、水、油、空気、その他非危険流体 呼び圧力10K
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式アングル形
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

起動や停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。 流体の分流・混合を制御。
材質(本体)C3771 タイプ3方弁 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0~1.0 作動方式切換 材質(シート)PTFE(フッ素樹脂) 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R 時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz) 適合流体冷温水、空気 材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム 接続JIS Rc 材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM 材質(本体)黄銅 適合流体冷水・温水 仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上 使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 設定温度(℃)38~65(初期:48) バルブ種類ミキシングバルブ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃)60(断続使用時90) 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 コーティングナイロン11(本体内外面) 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)C3604 形式真空逃し弁 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケグローブ弁
使用温度範囲(℃)185 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)185 接続JIS Rc 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。 起動と停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体)C3771 タイプ二方弁 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0~1.0 作動方式ON・OFF 材質(シート)PTFE(フッ素樹脂) 接続JIS Rc 時間開閉:約6~8秒 適合流体冷温水、空気 材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
最高温度(℃)120 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:黄銅 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1 形式アングル形
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。 作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。 水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り) 材質(本体)FCD450 種類空気抜弁 形式フロート式 最高使用圧力(MPa)0.01~1.0 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水 材質(フロート)SUS
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90 分類冷温水バルブ 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質ユニオン:C3771(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)0.6 形式ストレート形
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90 分類冷温水バルブ 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質ユニオン:C3771(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)0.6 形式アングル形
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-5
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り) 質量(kg)3.18 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)153 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1 材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理) 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 適合温度(℃)5~90 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)耐脱亜鉛材
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:黄銅 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1 形式ストレート形 最高温度(℃)120
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式水平アングル形
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-6
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)139 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(弁体)C3604(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式ストレート形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)