こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
用途灯油ホース用
種類ホース継手
形状ワイ
材質黄銅
アズワン品番64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ホース同士を三方接続
種類ねじ込み継手
形状ワイ
材質(本体)黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、全方向同時通水・止水のみ
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
バルブ種類ボールバルブ
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
質量(g)220
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
バルブ種類ボールバルブ
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。
Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。
シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。
レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
G1/2外ネジ部にボンパミニを接続する事で水撃緩和機能つきストレート・アングル型ボールバルブとして使用できます。
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
アズワン品番64-6493-78
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-09
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-06
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-80
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
仕様ハンドルはビス止め式
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-32
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エスコ品番EA470BA-6
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式ねじ込み形
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
接続口1.メス、2.オス、3.オス
材質真鍮・クロムメッキ
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)6.5
形状三方継手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-76
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
エスコ品番EA470GE-3
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-04
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-77
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-79
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-03
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-02
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)8.5
形状三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
エスコ品番EA470GE-10
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
エスコ品番EA470BA-4
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式ねじ込み形
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
仕様ハンドルはビス止め式
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-35
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント三又タイプ
寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5
質量(kg)2.2
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-17
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7856-08
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ