100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途各種機器、設備等 仕様座金・スプリングワッシャー付 材質黄銅棒 質量(g)67 表面処理バフクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(10MB)
1個
759 税込835
9日以内出荷

栃木屋取手
エコ商品
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋XD型取手
エコ商品
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理BSBM/Cr ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TF コパー取手
材質黄銅 表面処理クロムメッキ 許容荷重(N)1000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸棒取手
エコ商品
普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器 材質黄銅(Bs) 質量(g)78 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付取手
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型) 材質鍛造用黄銅(C3771) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)441
1個
3,458 税込3,804
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEST(金物)SK取手
用途ラバトリーブース物入取手 種類引手 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋パネル取手用座金
エコ商品
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パネル取手用座金
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。 材質BSBM(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=105)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)90 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)20 寸法P(mm)105 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00196
1個
1,644 税込1,808
当日出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=125)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)155 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)35 寸法W(mm)25 寸法P(mm)125 寸法d(Φmm)6.5 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00194
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下取手 黄銅サテンニッケルメッキ
用途各種キャビネット汎用 材質黄銅(Bs) 仕上サテンニッケルメッキ
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=76)
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)140 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード00202
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=56)
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)392
1個
2,040 税込2,244
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=115)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)120 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)22 寸法P(mm)115 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00195
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

栃木屋XD型取手(黒色塗装)
エコ商品
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理BSBM/黒色 ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理BSBM/Cr
1個
189 税込208
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



材質黄銅C3604 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 表面処理特殊潤滑剤コーティング
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 対応ガラス板厚(mm)8、10
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)つまみ
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)91 材質黄銅 高さT(mm)27 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)39.5 質量(g)350 種類ハンドル 長さL(mm)143 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス用ノブ
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5 材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)