SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、金具の付け替えで上型・横型両対応
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様金具の付替えで上型・横型両対応
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ
形状ニップル
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途給水用
材質PVC、黄銅
最高使用温度(℃)60
穴径(mm)ビス穴:4
用途給水用
材質PVC、黄銅
穴径(Φmm)ビス/4.0
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-6498-12
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13A
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具
材質黄銅鋳物
色サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ4×20mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径Rp1/2×13A
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状座付水栓エルボ
全長(mm)49
取付穴径(Φmm)5
取付ピッチ(mm)46
アズワン品番65-2123-06
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
真鍮製の座付きフックです。
太めの紐もしっかり掛けられる安心の幅が嬉しいサイズ。
レトロでアンティーク風なデザインで、多用途にご使用できます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス 3.1×16STN(-)GOLD 2P
材質真鍮
色金色
仕上真鍮ヘアライン仕上げ
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
ガラス棚面を広く使える製品仕様。
取付座を小さく設計しました。
空間を選ばないシンプルデザインは住宅、ホテル、公共スペース等どのような空間にもフィットします。
材質本体:真鍮・亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス、棚板:ガラス
表面処理クロムメッキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×122.5×92
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金
付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。
そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。
フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
寸法L2(mm)37
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
材質黄銅C3604
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理特殊潤滑剤コーティング
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)30×22
仕上研磨
材質真鍮
仕様丸、丸座付
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅
仕様適応扉厚:19~30 mm
付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
関連キーワード