ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
欠品中
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質C2801、C3604
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード