こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7.0
常用使用圧力(MPa)3.5
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ
材質黄銅
仕様パッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
大口径カップリング
材質黄銅
呼び径(マチノ×ネジ)25×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
大口径カップリング
材質黄銅
呼び径(マチノ×ネジ)25×20
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
大口径カップリング
材質黄銅
呼び径(マチノ×ネジ)25×20
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
大口径カップリング
材質黄銅
呼び径(マチノ×ネジ)25×20
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
差込カップリングメンに管用メネジ、クッションゴム(黒色)付き
材質黄銅
差込カップリングメンに管用オネジ、クッションゴム(黒色)付
材質黄銅
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
寸法H(mm)25
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
材質黄銅
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
関連キーワード
1
2
3
次へ