材質黄銅
形状ブッシング
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状ブッシング
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
形状ブッシング
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状ブッシング
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状ブッシング
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)
形状ネジ継手
使用温度範囲(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
種類ねじ込み継手
形状ブッシング
材質黄銅
仕様パッキン付
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状ブッシング
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8
適合流体空気
材質真鍮
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす
仕様シールテープ1m付き
材質黄銅製
形状ブッシング・おすめすソケット
厚さ(mm)(給水座金)9
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。
そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。
フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
パッキン付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パッキン付です。
トラスコ品番226-9601
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング
全長(mm)24
質量(g)60
種類ねじ込み継手
六角対辺(mm)32
材質(パッキン)NBR
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
1個
¥289
税込¥318
欠品中
材質黄銅
種類銅管用継手
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
材質【要部】C3604・NBR
適合流体水道水・工業用水
形式パイロット式
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平配管に正立取付
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
仕様弁閉時間調整ニードル
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
機構流量調整機構
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
端接続JIS Rcねじ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75
機構流量調整機構、水抜機構
流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)
取付姿勢水平配管に正立取付
周囲温度(℃)-20~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
関連キーワード
1
2
次へ