こんなお得な商品も!
六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ニップル
ねじの種類PTネジ
材質真鍮
形状ニップル
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
ねじの種類PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
形状レジューサー
材質真鍮
エスコ品番EA141AE-24
質量(g)46
寸法L(mm)22
ねじ径めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT
六角対辺(mm)23
寸法L1(mm)15
寸法L2(mm)7
1袋(2個)
¥700
税込¥770
当日出荷
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
こんなお得な商品も!
六角ニップル 異径 黄銅製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状チーズ
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)6
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)6
1個
¥49
税込¥54
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)12
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)8
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)10
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)12
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)8
1個
¥69
税込¥76
翌々日出荷
材質黄銅
形状ブッシング
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)10
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)8
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ