カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 減圧弁(1)
さらに商品を絞り込む
  • ベン(1)
  • 使用流体
    (1)
  • 使用流体
    空気(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(21)
  • 鋳鉄(19)
  • 青銅(10)
  • 黄銅(真鍮)
  • ねじ込み形(1)
  • 直動式(1)

「蒸気用減圧弁」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
RD3HA-BH  FC 減圧弁【ネジ込】 ベンRD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式直動式流体温度(℃)5~80適合流体空気、気体、液体最大減圧比15:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc ねじ材質(弁体)C3604・NBR焼付材質(弁座)SUS許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)150以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
水道用減圧弁特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら