74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE ボア径スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 動画あり
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプレデュースト ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ) 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
用途配管
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水) 角数本体:6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式 使用温度範囲(℃)0~250 定格PN16 使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0 寸法E(mm)55 接続方式ねじ込み 材質(キャップ)黄銅鍛造品 許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20 最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時) 最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)90 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE) 流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)220 材質(シール)金属 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
599 税込659
当日出荷

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)185 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 最高使用温度(℃)185
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル 材質(本体)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
539 税込593
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG1/2×R3/4 呼び径(A)13×20
1個
459 税込505
翌々日出荷

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG3/4×R3/4 呼び径(A)20
1個
409 税込450
翌々日出荷

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)3 適合流体冷温水
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98 接続Rc 使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)