61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE ボア径スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)46 材質(シート)PTFE 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート 材質(本体)黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm)61 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ソケット クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)700 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)300 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
769 税込846
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)600 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)1000 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)700 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)900 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)350 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)400 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
889 税込978
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)800 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)100 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
669 税込736
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)400 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)300 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)450 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)800 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)500 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)150 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
689 税込758
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)900 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)450 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)250 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
719 税込791
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)200 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)150 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)350 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
849 税込934
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)500 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)200 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
699 税込769
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)250 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)1000 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)100 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)600 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷