42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用 トラスコ品番383-6743 材質黄銅 接続口径PT3/8 全長(mm)128 適合チューブ外径(Φmm)12 六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19 適合チューブ内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-102 全長(mm)27 質量(g)約16 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)11
1個
260 税込286
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-1 全長(mm)16.7 質量(g)約10 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)6
1個
215 税込237
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-2 全長(mm)21.2 質量(g)約15 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
285 税込314
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-6 全長(mm)29 質量(g)約68 六角対辺(mm)30 ねじ有効長(mm)11
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-4 全長(mm)25.7 質量(g)約32 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
640 税込704
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-24 全長(mm)23.7 質量(g)約26 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)8×10
1個
570 税込627
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-3 全長(mm)23.2 質量(g)約28 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)9
1個
375 税込413
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-103 全長(mm)28.2 質量(g)約26 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11.6
1個
375 税込413
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-106 全長(mm)39 質量(g)約69 六角対辺(mm)27 ねじ有効長(mm)16.5
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-104 全長(mm)33.5 質量(g)約52 六角対辺(mm)22 ねじ有効長(mm)14
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-101 全長(mm)19.7 質量(g)約9 六角対辺(mm)12 ねじ有効長(mm)7.6
1個
215 税込237
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-12 全長(mm)19.2 質量(g)約15 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)6×8
1個
295 税込325
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-123 全長(mm)26.6 質量(g)約23 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11×11.6
1個
350 税込385
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-14 全長(mm)24.7 質量(g)約34 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)6×10
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-112 全長(mm)23.6 質量(g)約14 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)7.6×11
1個
285 税込314
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-23 全長(mm)22.2 質量(g)約21 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)8×9
1個
450 税込495
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-13 全長(mm)20.2 質量(g)約20 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)6×9
1個
390 税込429
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-113 全長(mm)24.2 質量(g)約19 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)7.6×11.6
1個
330 税込363
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-34 全長(mm)24.7 質量(g)約38 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)9×10
1個
620 税込682
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-46 全長(mm)27.5 質量(g)約65 六角対辺(mm)28 ねじ有効長(mm)10×11
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-146 全長(mm)37.6 質量(g)約68 六角対辺(mm)27 ねじ有効長(mm)14×16.6
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-124 全長(mm)27.6 質量(g)約40 六角対辺(mm)22 ねじ有効長(mm)11×14
1個
570 税込627
当日出荷

【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮 適合流体 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 最高衝撃圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
869 税込956
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!。軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。
適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮 シリーズKC 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
359 税込395
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
289 税込318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
1個
679 税込747
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)