9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm)2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
1個
679 税込747
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 適合R1/8 材質真鍮 サイズ1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
309 税込340
当日出荷

関連キーワード