材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状外ネジエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
材質(継手本体)JIS H3250 C3604
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-58
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ
材質黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21.0
常用使用圧力(MPa)14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-83
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状45°メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!
内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-55
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-59
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-57
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-60
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-84
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-82
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-59
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-64
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)12
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-68
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-66
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-65
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ