13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタです。スチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです
材質黄銅 呼び径(B)R1/2×Rc3/4 呼び径(A)20×15
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所WJ2型 テーパめねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 使用流体 ハンドル形状T形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • i-62s-a