30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)黄銅 接続方式ねじ込み形 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体 口径タイプスタンダードボア ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997 形状横形3方向 材質(本体)黄銅 質量(g)220 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2.3 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-55 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-51 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-48 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2.3 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-53 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-52 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-50 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-49 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-54 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
8日以内出荷

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の方向を切替えできるタイプ。
形状横形3方向 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 接続G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

用途本体と吐水口部分に設置 形状竪形3方向 材質(本体)C3771BD 接続W×W×G ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 トラスコ品番795-4492 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

形状竪形3方向 材質(本体)C3771 タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)C3604 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型
水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa
形状横形3方向 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型
形状横形3方向 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,288 税込4,717
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状竪形3方向 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管×銅管 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) バルブ種類ボールバルブ
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型
形状横形3方向 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ トラスコ品番795-4506 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷