こんなお得な商品も!
六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ソケットorプラグプラグ
流量(L/min)8.5(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)6
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
材質真鍮、ステンレス
流路内径(Φmm)9
使用温度範囲(℃)-10~+200
最大圧力(bar)50
流量(L/min)19(V=5m/s)
ソケットorプラグプラグ
用途水
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
六角対辺(mm)27
材質(シール)NBR/HNBR
取付ねじG1/2”
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途水
材質真鍮
ソケットorプラグプラグ
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ソケットorプラグソケット
最大圧力(bar)50
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ソケットorプラグソケット
ねじの種類平行オネジ
流量(L/min)8.5(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)6
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ソケットorプラグソケット
ねじの種類平行メネジ
流量(L/min)19(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)9
SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~150
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ねじ径G3/8
ソケットorプラグプラグ
ねじの種類平行メネジ
流量(L/min)19(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)9
1個
¥12,980
税込¥14,278
52日以内出荷
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ソケットorプラグプラグ
ねじの種類平行メネジ
流量(L/min)8.5(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)6
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
材質真鍮、ステンレス
流路内径(Φmm)9
使用温度範囲(℃)-10~+200
最大圧力(bar)50
流量(L/min)19(V=5m/s)
ねじの種類平行オネジ
ソケットorプラグソケット
関連キーワード