リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)10
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)8
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
仕様L型フレアードユニオン
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
最大圧力(MPa)3.43
使用流体油・水・空気等
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅
適合銅管径20×22.22
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅
適合銅管径20×22.22
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×22.22
材質黄銅
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
材質黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
材質黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88
材質黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
材質黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88
材質黄銅
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
材質黄銅
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法D2(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
ツバ径D1(Φmm)58
関連キーワード