25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン 材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法65 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)105 寸法D1(Φmm)68 寸法d1(Φmm)67 寸法d2(Φmm)71
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法50 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)85 寸法D1(Φmm)56 寸法d1(Φmm)51 寸法d2(Φmm)56
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法100 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)145 寸法D1(Φmm)107 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法75 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)115 寸法D1(Φmm)83 寸法d1(Φmm)77 寸法d2(Φmm)83
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーミヤ化粧プラグ
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用 仕様黄銅継手 材質本体:黄銅、カバー:SUS304 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
719 税込791
翌々日出荷

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケット
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケット
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグ
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグ
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
エコ商品
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
エコ商品
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
エコ商品
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
エコ商品
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応 接続口径D212mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(弁体)C3604(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式ストレート形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)