接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
フィルターとは別に強力な磁石が内蔵されており、微細な金属片をマグネット部に吸着させて異物が配管内に入るのを防ぎます。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品
形状Y形
流体温度(℃)184以下
ハンドル形状なし
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(網)SUS
網目60メッシュ
バルブ種類ストレーナ
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形
流体温度(℃)184以下
ハンドル形状なし
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(網)SUS
網目60メッシュ
バルブ種類ストレーナ
ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ
材質黄銅
仕様パッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード