195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1/2
1個
579 税込637
当日出荷

2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
形状ソケット
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G3/4
1個
999 税込1,099
欠品中

耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅 寸法10
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4290 材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5~60 六角対辺(mm)17 二面幅(mm)17 ホース寸法(mm)9(相手側) 六角対辺H1(mm)17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。メス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
1個
2,298 税込2,528
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
1個
3,298 税込3,628
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50~150
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番838-5454 質量(g)120 タケノコ(外径)9mm
1セット(12個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8561 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8565 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8572 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)18 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)30 材質(本体)真鍮 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7849-49 タケノコ径(Φmm)7.2
1個
180 税込198
当日出荷

全長(mm)45 材質(本体)真鍮 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7849-48 タケノコ径(Φmm)7.2
1個
180 税込198
翌日出荷

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリング。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 両端のタケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ 材質黄銅 形状カップリング
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
1個
特価
458 税込504
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ) 使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力0.98MPa メーカーアソー(ASOH) 取付ねじR1/4" 使用流体空気・水・油 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番68-5194-37 タケノコ外径(Φmm)9
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

Y型ホースジョイント(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)