商品豆知識
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)6.5
形状三方継手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)8.5
形状三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用
トラスコ品番383-6739
材質黄銅
接続口径PT3/8
適合チューブ外径(Φmm)14.5
六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23
適合チューブ内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用
トラスコ品番383-6743
材質黄銅
接続口径PT3/8
全長(mm)128
適合チューブ外径(Φmm)12
六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19
適合チューブ内径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-1392
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ20型ソケット
分岐数3
適合カプラ20型
取出口BLK型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-2860
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
分岐数6
取出口BLY型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BHY型プラグ
トラスコ品番252-2863
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズ高圧用ソケット
分岐数6
適合カプラ高圧
取出口BHY型ソケット
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5449
質量(g)170
1セット(12個)
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番838-5450
質量(g)190
1セット(10個)
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
こんなお得な商品も!
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
こんなお得な商品も!
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
こんなお得な商品も!
真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)10.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数3
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3721
サイズR1/2
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3705
サイズハイカプラプラグ(20PF)
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2
使用流体空気
ホース口径(Φmm)12.7
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ