33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)238 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。 仕様取入口:1 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 分岐数2 取出口2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。 材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ) 材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数3 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3721 サイズR1/2 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-1392 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズ20型ソケット 分岐数3 適合カプラ20型 取出口BLK型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-2860 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 分岐数6 取出口BLY型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAL(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BHY型プラグ トラスコ品番252-2863 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズ高圧用ソケット 分岐数6 適合カプラ高圧 取出口BHY型ソケット
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)6.5 形状三方継手
1個
699 税込769
欠品中

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)8.5 形状三方継手
1個
759 税込835
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8564 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8559 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5654 質量(g)340
1セット(5個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5655 質量(g)350
1セット(5個)
82,980 税込91,278
3日以内出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8561 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8562 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8569 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8575 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8576 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8577 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
289 税込318
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8570 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
249 税込274
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8567 形状1/2”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
309 税込340
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8572 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8566 形状1/2”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
349 税込384
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8565 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8573 形状1/4”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8574 形状1/4”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8568 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
189 税込208
翌々日出荷