4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類長丁番 板厚(mm)1.2 仕上研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
エコ商品
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質黄銅 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)黄銅(真鍮) 仕上クロムめっき 羽根厚さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)68 寸法L(mm)100 寸法N1(mm)8 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)26 寸法N2(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10392
1個
1,350 税込1,485
当日出荷