軽量・小型化。スリーブ外形16mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
用途低圧用
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa)1.5
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズR1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)11
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
形式5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)238
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
相手側取付サイズR1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
質量(g)29.5
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)14
寸法Bs(Φmm)4
寸法T(mm)Rc1/8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
寸法Ls(mm)38.8
寸法Hs(mm)六角13
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
寸法D(Φmm)14
寸法H1(mm)六角10
寸法H2(mm)六角12
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
寸法Ls(mm)40.8
軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
軽量・小型化。スリーブ外形22mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
ワンタッチ操作で使用できます。
豊富な取付形状を標準化しています。
従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
寸法A(mm)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
ワンタッチ操作で使用できます。
豊富な取付形状を標準化しています。
従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状ソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~180
寸法H(mm)17(六角)
材質(シール)フッ素ゴム
寸法D(Φmm)21
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
寸法B(mm)18
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード