商品豆知識
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
板厚(mm)0.4
種類平蝶番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)19
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3
長さ(mm)19
幅(mm)17.3
種類平丁番
ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)真鍮
種類平丁番
関連キーワード