450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) トラスコ品番275-4371 質量(g)26 タイプめねじタイプ 寸法L(mm)86 寸法H(mm)30 ねじ径M-4 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.0 寸法P(mm)80 参考使用荷重(kN)0.20 質量(g/袋)26
1袋
489 税込538
当日出荷

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)31 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)77 寸法P(mm)102 寸法H2(mm)12.5 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)23 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00752
1個
215 税込237
当日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番469-4121 全長(mm)109 質量(g)130 タイプおねじ 径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)17 全高(mm)85 ねじ寸法M6×1.00 取付ピッチ(mm)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304) タイプめねじ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します 材質ステンレス(SUS304) セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付 寸法H(mm)30 ねじ径(mm)M5 寸法B(mm)11 参考使用荷重(kN)0.44
1袋
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
71 税込78
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 1袋入数(個)2
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します 材質ステンレス(SUS304)
1袋
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2 材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本) 材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)20 めねじサイズM4 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。 適合引き取手:TTO-4シリーズ トラスコ品番257-7459 材質ステンレス(SUS304) 寸法T1(mm)2 寸法T2(mm)1 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)4.2 寸法A3(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
239 税込263
当日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。 ねじ寸法M4 ねじ深さ(mm)8 参考使用荷重(kN)0.20 包装JAN付袋入り
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,160 税込3,476
当日出荷

仕様材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき幅 = 38mmリングプル. ドアや引き出しに最適 クロムめっき黄銅 38 mm Φ x 10.4 mm厚
1袋(2個)
1,960 税込2,156
5日以内出荷

仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき長さ = 152mm高さ = 30mm幅 = 18mm固定センター = 130mmZinc Plated Steel RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,410 税込1,551
6日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 112mm高さ = 28mm幅 = 22mm固定センター = 92mm色 = 黒Ultramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 141mm高さ = 28mm幅 = 24mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmUltramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,230 税込2,453
5日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 164mm高さ = 64mm幅 = 42mm固定センター = 140mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmヘビーデューティハンドル/フットステップ. 過酷な取り扱い条件に耐えるヘビーデューティハンドル/フットステップ 材質 - ガラス繊維入りナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,450 税込3,795
6日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 168mm高さ = 44mm幅 = 28mm固定センター = 145mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmポリアミド製リブ付きハンドル. 黒ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 170mm高さ = 48mm幅 = 28mm固定センター = 150mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,230 税込3,553
5日以内出荷

仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 108mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
1袋(4個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 60mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 52mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
1袋(4個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 88mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 80mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
1袋(4個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

仕様材質 = アルミダイキャスト仕上げ = つや消し長さ = 113mm高さ = 47mm幅 = 20mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Y色 = 黒ねじのタイプ = M6プラスチックコーティングアルミニウム. つや消し黒仕上げプラスチックコーティングアルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,900 税込6,490
5日以内出荷

仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 163mm高さ = 45mm幅 = 31mm固定センター = 132mm隠し固定具 = Y色 = 黒強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,510 税込1,661
5日以内出荷