部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法D(mm)14
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
材質真鍮
サイズ24×65
穴径(Φmm)4.5
仕上クローム
開き角度(度)220
関連キーワード