55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定 特性超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。 材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン フックフック回転式 マグネットマグネット式 磁束密度(表面)3000G 特性超強力
1箱(1個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304 厚さ(mm)18.5 シルバー タイプカラビナフック RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。 材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂 シルバー タイプスイング
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック 材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス 寸法(mm)フックアーム:50 フック自在回転 特性強力
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面) 取り付け面をキズつけない保護シート付。 360度回転フック
耐荷重(kg)10 特性強力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40 フック自在回転 材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン 質量(g)272
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
材質【本体】ABS、【フック】スチール 寸法(mm)【面】85×91 質量(g)115 耐荷重(kg)14 口幅(mm)40
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。 フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。 上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。 分別廃棄が可能です。
材質本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

360°回転するので天井にも取り付けることができます。
材質ネオジム磁石、スチール タイプマグネット 特性超強力
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグエバー強力マグネットフック Φ20
エコ商品
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3992 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー 耐荷重(kg)垂直:12 外径(Φmm)20 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
379 税込417
当日出荷

マグエバー強力マグネットフック 5個入
エコ商品
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。1箱 5個入りです。
用途壁面吊り下げ用。 付属品取扱説明書、傷防止シール 5枚入り トラスコ品番554-7639 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール ニッケルメッキ 厚さ(mm)8 シルバー 耐荷重(kg)垂直:25、平行:20 外径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番160-6650 シルバー 質量(g)370 耐荷重(kg)平行:6.4、垂直:120 フック固定 特性強力タイプ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)30 エスコ品番EA781GB-8 材質(磁石)ネオジウム 寸法(mm)Φ38×13 質量(g)70
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)11 エスコ品番EA781GB-6 寸法(mm)Φ57×12 質量(g)140
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

仕様面サイズ:Φ48mm 材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル 質量(g)158 耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10 外寸(mm)95×48×45 口幅(mm)35 アズワン品番64-2265-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石 質量(g)98 耐荷重(kg)水平方向:約7、垂直方向:約10 面径(mm)Φ44 口幅(mm)33 アズワン品番64-2265-20
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

フック部分は取り外し可能です。
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-2 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ56×10.7 質量(g)130 吸着力16kgf 使用温度(℃)120以下 ねじサイズM6
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-3 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ66×10.7 質量(g)190 吸着力25kgf 使用温度(℃)120 ねじサイズM6
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
直径(Φmm)32 耐荷重(kg)24.9
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)強力マグネット フック型
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石 寸法(Φmm)36 荷重(kg)垂直:10、水平:4 特性超強力 最大荷重(kg)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シリコンコーティングをしているので、対象物を傷つけにくくサビに強いです。
用途壁面吊り下げ用 フック自在回転
1袋(3個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンコーティングをしているので、対象物を傷つけにくく、サビに強いです。
用途壁面吊り下げ用。 吸着力(N)147.0 外径(mm)66 厚さ(mm)10 質量(g)182 トラスコ品番332-5181 耐荷重(kg)14 フック自在回転 材質(フック)スチール 材質(磁石)ネオジム磁石(シリコンコーティング)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。
用途壁面吊り下げ用。 吸着力(N)137.20 外径(mm)52 厚さ(mm)8 質量(g/個)25.7 トラスコ品番320-4561 材質マグネット:フェライト磁石外装部:スチール 質量(g)77 耐荷重(kg)(縦方向)4.5、(垂直方向)14 フック自在回転 特性強磁力
1袋(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷

コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール フック自在回転 特性超強力
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 シルバー 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石 質量(g)75 寸法(Φmm)36 荷重(kg)垂直:10、水平:4 特性超強力 最大荷重(kg)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石 シルバー 特性超強力
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにカラビナフックが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 タイプスイング リング寸法(mm)内径Φ18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 タイプスイング 寸法(Φmm)留め具:8 リング寸法(mm)内径Φ18 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)