ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
こんなお得な商品も!

マグネットフック 超強力
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石
色シルバー
特性超強力
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304
厚さ(mm)18.5
色シルバー
タイプカラビナフック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
寸法(Φmm)留め具:8
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
直径(Φmm)32
耐荷重(kg)24.9
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにカラビナフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石
口幅(mm)17
特性超強力
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにステンレス製のフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力!でも簡単脱着
耐荷重7kgと14kgの強力なマグネットなのに、取り外しは、テコの原理でラクラク!
磁石面を傷つけない保護シート付き。平らな持ち手で掛けやすいフラットフック。
色白
特性超強力
仕様マグネット
材質本体:ABS、フック:スチール
フックブランコ
関連キーワード