5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮リール式のキーホルダーです。 大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。 カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。 リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き 材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール ガンメタリック、メタリックレッド 径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150 最大伸長(mm)約600 耐荷重(g)100以下
1個
499 税込549
当日出荷

ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン 質量(g)50 耐荷重(g)40以下
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
8,398 税込9,238
翌日出荷

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
6,998 税込7,698
翌日出荷