こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350
材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄
質量(g)25
径(Φmm)1.65
最大使用荷重500g以下
芯材Φ0.6mm
最大長(mm)1100~1300
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
伸縮リール式のキーホルダーです。
大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。
カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。
リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き
材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール
色ガンメタリック、メタリックレッド
径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150
最大伸長(mm)約600
耐荷重(g)100以下
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)100×39×15
材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm)
耐荷重(g)垂直:112
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン
質量(g)50
耐荷重(g)40以下
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
ワンタッチで取付ができ、外れる心配がありません。
形状オフセットD型
ベルト幅(mm)50
内径(Φmm)(接続穴部)7
耐荷重(g)500まで
ロック機能なし
コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール
コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維
寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)
質量(g)69
固定方法ベルトクリップ
コード長さ(cm)120
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン
幅(mm)ベルト部/約20、キーバック部/約25
厚さ(mm)ベルト部/約15、キーバック部/約15
全長(mm)約150
質量(g)55
適合ベルト幅(mm)50
長さ(cm)(PEライン)約55
耐荷重(g)50以下
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)240
最大長(mm)1200
自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)430
最大長(mm)1260
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6
耐荷重(g)約100
材質(リール)ナイロン
しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:30
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:100
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
使用荷重(kg)約500g以下
最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)260
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)16.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
最大長(mm)約660
材質ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)約390
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.55
コード径(Φmm)約2.0
荷重(g)最大500
最長寸法(mm)約1600
取付簡単なクリップタイプ。
ベルトやポケット、バック等に引っ掛けてお使いいただけます。
また、ベルトクリップは360度回転するので、よりスムーズ&静かにコードを引き出すことが可能です。
ケーブルには、耐摩耗性に優れたポリエステルケーブルを使用。
色ブラック
質量(g)34
本体寸法(mm)42×85×20
材質(ケーブル)ポリエステルケーブル(長さ:90cm)
耐荷重(g)伸縮:170
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
用途安全コード付属品。
使用荷重(kg)約0.5
材質ステンレス
長さ(mm)約160
直径(Φmm)50
線径(Φmm)1.6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)250
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)320
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業での工具落下防止用安全ロープ
最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。
堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
付属品工具接続ワイヤー
材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)0.5以下
コード径(Φmm)3
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
色ブラック
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)100
最大長(mm)1000
線径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途簡易落下防止に。
全長(mm)310
材質/仕上ビニール
質量(g)14.5
コード径(Φmm)2.2
自然長(mm)250
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)900
引込力(g)500
表示荷重の範囲内でご使用下さい
耐荷重(g)100
寸法(mm)150
線径(mm)2.3
関連キーワード
1
2
次へ