6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)メタルスマートリール
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途- 材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト タイプストレート 機能アシストロープ、ロープ連結より戻し 取付け方法ナスカン ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む) ロックフリー式
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)57 本体質量(g)57 ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)1.5以下
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止ワイヤー ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり 許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき) ワイヤーは1.2mまで自在 ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造 万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品 安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます 工具接続ワイヤー付 ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき) トラスコ品番308-6330 質量(g)175 製品質量(g)175
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません 芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等 製品質量(g)80 付属品工具接続ワイヤー付 最大長(mm)1815 使用荷重(kg)1 質量(g)80 芯材ナイロンロープ 材質(表面)ウレタン樹脂
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1 トラスコ品番308-6321 質量(g)100 製品質量(g)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷