工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5
質量(g):30
入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)30
1パック(3個)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に
色レッド
自然長(mm)約490
質量(g)61
コード径(Φmm)4
最大使用荷重(kg)1以下
最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)1.5以内
色オレンジ
エスコ品番EA983SL-63
材質ナイロン、スイベル:スチール
寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50
質量(g)79
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)大:11、小:7
自然長(mm)890
最大長(mm)1200
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)12
幅(mm)12
寸法(mm)12×55
質量(g)120
耐荷重(N)9.80665
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150
幅(mm)3
寸法(mm)3×150
質量(g)550
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3
寸法(mm)3×120
質量(g)55
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)120
幅(mm)3
寸法(mm)3×120
質量(g)550
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150
幅(mm)3
寸法(mm)3×150
色レッド
質量(g)55
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。
耐荷重(kg)11.3
自然長(mm)482.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に
耐荷重(kg)1
コード径(Φmm)4
質量(g)12
関連キーワード